| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547576 Herst.-Nr.: 9089566 EAN/GTIN: 4023149147937 |
| | |
|
| | |
| • Hochwertiger Designadapter zur Aufwertung des Möbelprogramms · Zur Kombination mit Einbohrvarianten Push to open Pin und Push to open Magnet · Push to open Einbohrpatrone ist separat zu bestellen · Für voll vorliegende · halb vorliegende und einliegende Türen · Material Befestigungsgehäuse: Kunststoff anthrazit · Material Gehäuse: Zinkdruckguss Hinweise: · Push to open Element muss separat bestellt werden · Befestigungsschrauben müssen separat bestellt werden · Montageanleitungen siehe Technische InformationenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: obsidianschwarz· Anschlagart: vorliegend· Montageart: zum Anschrauben Weitere Informationen: | | Montageart: | zum Anschrauben | Anschlagart: | einliegend | Marke: | HETTICH | Farbe: | obsidianschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,1131* | € 1,7201* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,1391* | € 2,0491* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,15* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,0025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|