| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547311 Herst.-Nr.: 63652-00001-00 EAN/GTIN: 4042448073594 |
| | |
|
| | |
| extra starkes Alu-Klebeband für professionelle Anwendungen · zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren, um Stoffe elektrisch und thermisch leitfähig zu machen · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 ?m) · anschmiegsam · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis + 160°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,09mm· Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A· Reißfestigkeit: 40 N/cmN· Klebkraft: 9N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Ausführung: | mit Liner | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa 25 m 50 mm kreppband, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebebänder, Klebeband, Aluminium Klebeband, Klebeband Aluminium, 4000309038 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,71* | € 12,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 10,31* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 11,25* | € 14,53* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,26* | € 14,61* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 11,41* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 457,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|