| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000309038 Herst.-Nr.: 63652-00001-00 EAN/GTIN: 4042448073594 |
| | |
|
| | |
| extra starkes Alu-Klebeband für professionelle Anwendungen · zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren, um Stoffe elektrisch und thermisch leitfähig zu machen · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 μm) · anschmiegsam · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis + 160°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,09mm· Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A· Reißfestigkeit: 40 N/cmN· Klebkraft: 9N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Ausführung: | mit Liner | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa 25 m 50 mm kreppband, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,95* | € 13,34* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 11,19* | € 14,50* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,30* | € 14,58* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 11,30* | € 14,65* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 11,08667* | € 14,805* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|