| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546735 Herst.-Nr.: 84865503 EAN/GTIN: 7630022346713 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) · 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Tragfähigkeit 400 kg · Schubladen mit Vollauszügen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · ergonomischer Schiebebügel · Abrollrand und Rillengummi-AuflageWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 500mm· Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm | Gehäuse: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Schubladen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 605 mm | Ausführung: | fahrbar | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Anzahl Schubladen: | 5 | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 992 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h992xb605xt695mm anthrazitgrau, material werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, Schubladenschränke, 9140429105 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 924,18* | € 1.138,97* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 995,48* | € 1.147,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,05* | € 1.153,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,14* | € 1.158,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,51* | € 1.221,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|