Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsset Front-H.50-250mm 8 Besc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsset Front-H.50-250mm 8 Besc
Beschriftungsset Front-H.50-250mm 8 Besc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546693
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     55989000
EAN/GTIN:
     7630022318123
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
für Schubladenschränke · für Längs - und Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Beschriftungen
Fronthöhe:
50-250 mm
für Schrankbreite:
605 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank thurmetall, schubfach schrank, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladeneinsatz, 9140429328
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 8,60*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,76*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 30,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 32,16*
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.