| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546675 Herst.-Nr.: 56249000 EAN/GTIN: 7630022305642 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · Material Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | 27 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 50 mm | für Schrankbreite: | 1005 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 5 cm, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, 9140429316 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,91* | € 82,64* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,54* | € 83,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,17* | € 92,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 102,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,92* | € 109,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|