| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546520 Herst.-Nr.: 85256501 EAN/GTIN: 7630021208241 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, Öffnungswinkel 180 ° · Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern · Schubladen mit 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Fachböden x T: 6 x 500mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Ausführung: mit Sichtlagerkästen· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 21 x 2 | Türen: | hellblau NCS | Korpus: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Anzahl Fachböden: | 6 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Tiefe: | 620 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großraumschränke, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, 9142429006 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,66* | € 2.140,49* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.946,16* | € 2.155,53* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.965,81* | € 2.180,36* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.055,29* | € 2.282,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.955,24* | € 2.289,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|