Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm ant
Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm ant
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546190
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9991330256
EAN/GTIN:
     4014641133580
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Innenmaße B 750 x T 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150 mm
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
1060 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
9
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,54*
€ 1.156,09*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,19*
€ 1.219,92*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,95*
€ 1.225,95*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.162,80*
€ 1.330,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,92*
€ 1.451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,14*
€ 1.418,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,95*
€ 1.337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,99*
€ 1.280,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.053,80*
€ 1.254,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,19*
€ 1.194,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 122,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.