| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1545501 Herst.-Nr.: 9240888 EAN/GTIN: 4023149112539 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: · 1 Stück Auszugsführung Actro · links und rechts · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse L· Einbaubreite / Korpusseitendicke Korpusseitendicke 18 mm (EB 13)· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 300 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Push to open Silent kompatibel, Silent System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Schubladenauszug, Vollauszüge, 8000608475 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,0928* | € 23,4742* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,85* | € 29,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,9704* | € 29,607* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 25,5146* | € 29,8946* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|