Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TC121-M8-C0-WW60R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer TC121-M8-C0-WW60R
Maschinengewindebohrer TC121-M8-C0-WW60R
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1542506
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7240805
EAN/GTIN:
     4042446280376
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121 · Supreme · kurzer Anschnitt · ?2,5xD · M/6HX · DIN 371 · rechtsgedrallte Nut 40° · geeignet für Grundloch · WW60RG · M 8 · P=1,25mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø: 8mm· l 3: 35mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M 8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
6,2 mm
Typ:
WW60RG
Beschichtung:
THL
Kühlung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinenkombigewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Muttergewindebohrer, 8000770239
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,20*
€ 74,22*
€ 3,19*
ab € 76,56*
€ 96,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,28*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,56*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.