Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff 5004 Stichmaß 210 L.330mm D.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff 5004 Stichmaß 210 L.330mm D.2
Bügelgriff 5004 Stichmaß 210 L.330mm D.2
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1500205
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3779101
EAN/GTIN:
     4012789010039
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Aluminium-Bügelgriff · Stangenform:Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade Form· Farb-Nr.: F1· Gewicht: 926,68 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Befestigungsabstand:
210 mm
Länge:
330 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
5004
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff hoppe, haustürgriff, stangengriff aluminium, Handhabe, 8000347134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.