Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Amsterdam E1400Z/302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Amsterdam E1400Z/302
Langschildgarnitur Amsterdam E1400Z/302
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499898
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3652821
EAN/GTIN:
     4012789671223
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:DIN EN 1906: 37-0140U · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 638,33 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
37-42 mm
Typ:
Langschild
Marke:
HOPPE
Modell:
Amsterdam E1400Z/302
Vierkant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.