Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Athinai M90/19KV/19KVS/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengarnitur Athinai M90/19KV/19KVS/
Rosettengarnitur Athinai M90/19KV/19KVS/
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499852
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2727393
EAN/GTIN:
     4012789159790
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1070,23 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F49-R/F98-R verchr/matt verchr. Resista®
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F49-R/F98-R
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Athinai M90/19KV/19KVS/156
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur messing, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen-wechselgarnitur messing, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, Drückergarnitur, Türbeschlag, 8000349371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.