Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5011 L.800mm D.30mm F69 Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5011 L.800mm D.30mm F69 Edel
Bügelgriff E5011 L.800mm D.30mm F69 Edel
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499274
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2010632
EAN/GTIN:
     4012789768169
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, geradeWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F69· Gewicht: 1498,31 g
Weitere Informationen:
Modell:
E5011
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Länge:
800 mm
Marke:
HOPPE
Ausführung:
gerade Form
Befestigungsabstand:
560 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 55,23*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 42,22*
€ 55,63*
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 74,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.