Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5062 L.800mm D.35mm F69 Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5062 L.800mm D.35mm F69 Edel
Bügelgriff E5062 L.800mm D.35mm F69 Edel
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499228
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3225441
EAN/GTIN:
     4012789461688
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff · Stangenform:Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade Form· Farb-Nr.: F69· Gewicht: 1974,76 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Befestigungsabstand:
560 mm
Länge:
800 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
E5062
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.