Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgarnitur Las Vegas FS-E86G/3331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Schutzgarnitur Las Vegas FS-E86G/3331
FS-Schutzgarnitur Las Vegas FS-E86G/3331
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498946
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3962264
EAN/GTIN:
     4012789341850
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2) · entspricht DIN 18257 ES1 und DIN 18273 · Objekt-GarniturWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Langschild
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS-Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
42-47 mm
Vierkant:
9 mm
Farb-Nr.:
F69
Modell:
Las Vegas FS-E86G/3331/3310/1440F
Marke:
HOPPE
Lochung:
PZ
Weitere Suchbegriffe: hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, SK-Garnitur, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, 8000350305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.