Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F9/stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F9/stahl
Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F9/stahl
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498349
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286606
EAN/GTIN:
     4012789518764
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 / stahlfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F9
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fensterolive, Fenstergriffe, Olive, 3000203581
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
69
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 17,55*
3 Tage
69
1
€ 4,99*
ab € 12,41*
€ 17,64*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 18,46*
5 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,61*
1 Tag
69
1
€ 7,99*
ab € 14,25*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285419
ab € 1,66*
Ähnlich
Hoppe
3286577
ab € 10,19*
Ähnlich
Hoppe
3286585
ab € 10,17*
Ähnlich
Hoppe
3286614
ab € 11,06*
Ähnlich
Hoppe
3286622
ab € 9,67*
Ähnlich
Hoppe
3286593
ab € 11,63*
Ähnlich
Hoppe
3286631
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286649
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.