Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F9/stahlfarbig 35mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203581
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286606
EAN/GTIN:
     4012789518764
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 / stahlfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F9
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810SVS/U10
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 17,55*
4 Tage
69
1
€ 4,99*
ab € 12,41*
€ 17,64*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 18,46*
6 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 19,61*
2 Tage
69
1
€ 7,99*
ab € 14,25*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285419
ab € 1,66*
Ähnlich
Hoppe
3286577
ab € 10,19*
Ähnlich
Hoppe
3286585
ab € 10,17*
Ähnlich
Hoppe
3286614
ab € 11,06*
Ähnlich
Hoppe
3286622
ab € 9,67*
Ähnlich
Hoppe
3286593
ab € 11,63*
Ähnlich
Hoppe
3286631
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286649
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.