| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1498181 Herst.-Nr.: 716029 EAN/GTIN: 4012789282733 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179Weitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 9mm· Gewicht: 678,08 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | FS | Oberfläche: | F9005 tiefschwarz | für Türstärke: | 40-66 mm | Lochung: | PZ | Typ: | Rosettengarnitur | Marke: | HOPPE | Farb-Nr.: | F9005 | Modell: | Paris FS-K138/15/15S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, rosettengarnitur pz, FS-Beschlag, Feuerschutzbeschläge, FH-Beschlag, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutz-Garnituren, 8000347865 |
| | |
| |