| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1497667 Herst.-Nr.: 10722197 EAN/GTIN: 4012789515800 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 9mm· Gewicht: 731,42 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | FS | Oberfläche: | F69-S Edelstahl matt - SecuSan® | für Türstärke: | 40-65 mm | Lochung: | PZ | Typ: | Rosettengarnitur | Marke: | HOPPE | Farb-Nr.: | F69-S | Modell: | Stockholm FS-E1140/42H/42HS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutzbeschlag, FH-Beschlag, Feuerschutz-Garnituren, FS-Beschlag, 8000347902 |
| | |
| |