| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1497328 Herst.-Nr.: 10720677 EAN/GTIN: 4012789504408 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreies GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 873,02 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur | Oberfläche: | F69 Edelstahl matt | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F69 | für Türstärke: | 40-45 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Trondheim E58/42H/42HKVS/1430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur, Türbeschlag, 8000349456 |
| | |
| |