Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1495939
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041.9.5
EAN/GTIN:
     4044465344343
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute DämpfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9,5 (44)
Schutzklasse:
O2 HRO HI CI WR FO SRC
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 118,38*
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 118,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,53*
€ 123,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 131,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,12*
€ 141,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,38*
€ 140,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,59*
€ 137,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 97,92*
€ 116,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,88*
€ 109,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.