Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 90C62 ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 90C62 ko
Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 90C62 ko
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493363
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12069-203-11010-90C62
EAN/GTIN:
     5711074020195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 330 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen · Innentasche mit Klettverschluss · Bund ist regulierbar · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Gesäßtaschen, verstärkt · Hammerschlaufe, verstellbar · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Knietasche aus Cordura®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben · ReflexeffekteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch· Taillenumfang: 118 cm / 46,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Größe:
90C62
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000114538
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 69,80*
€ 88,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 88,28*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 90,61*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 91,21*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,63*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.