Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen Nr.12179 Größe 82C44 schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 82C44 schwa
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 82C44 schwa
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1492541
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-01011-82C44
EAN/GTIN:
     5711074011292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 340 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Werkzeugschlaufe am Bund · Vordertaschen · Gesäßtaschen · Schenkeltasche · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 73 cm / 28,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/kornblau
Größe:
82C44
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 52,72*
€ 67,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 67,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 53,17*
€ 68,09*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 69,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,46*
€ 82,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.