| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491862 Herst.-Nr.: 2481030 EAN/GTIN: 4030913910642 |
| |
|
| | |
| Visline V2 Bundjacke schwarz/orange/zink 30. Kleiner Streifen – große Wirkung. Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange/zink | Größe: | 30 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,76* | € 25,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,04* | € 25,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,60* | € 25,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,13* | € 25,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,70* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|