Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490614 Herst.-Nr.: 200184715 EAN/GTIN: 4026212321043 |
| |
|
| | |
| Steckregal META CLIP Abgasanlagenregal für liegende Lagerung Grundregal Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 800mm · Oberfläche: verzinkt · Bodenanzahl: 6 · davon 5 mit GummimattenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Gewicht: 62,164 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 800 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 230 kg | Feldlast: | 1380 kg | Anzahl Fachböden: | 6 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | für Abgasanlagen liegend | Marke: | META | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt800mm grundfeld, grund regal, meta grundregal, Steckregalsystem, Steckregale, Steckregalsysteme, 8000337005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 364,46* | € 429,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,93* | € 429,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,38* | € 476,16* | | | | Lager 4757 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,77* | € 507,26* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,47* | € 523,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|