Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490465 Herst.-Nr.: 20091408 EAN/GTIN: 4026212238945 |
| |
|
| | |
| Schrankmodul META CLIP 100 Anbaufeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 400mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · Bodenanzahl: 5 · inkl. Vollwandseitenrahmen · Rückwand und Volltür (2000mm)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Gewicht: 66,835 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Farbe: lichtgrau, RAL 7035· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 400 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Feldlast: | 820 kg | Anzahl Fachböden: | 5 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausstattung: | Volltür | Marke: | META | Bauart: | einseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,10* | € 747,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,38* | € 751,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 681,27* | € 774,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,27* | € 800,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,17* | € 838,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|