Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen SR 120/20 H6000xB120xT800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ständerrahmen SR 120/20 H6000xB120xT800m
Ständerrahmen SR 120/20 H6000xB120xT800m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1490266
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095114
EAN/GTIN:
     4026212260908
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständer für Palettenregal META MULTIPAL · Profil: 120/20 · Höhe: 6000mm · Tiefe: 800mm · Oberfläche: RAL 5010 enzianblauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 75,858 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Rahmenprofil: Omegaprofil· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
120/20
Breite:
120 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
META
Ausführung:
geschraubt
Tiefe:
800 mm
Höhe:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen für Palettenregal, meta palettenregal ständerrahmen, palettenregal ständerrahmen, multipal regal ständer, Regalrahmen, Regalständer, Ständerrahmen, Rahmen, 8000336137
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,76*
€ 473,28*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 403,43*
€ 473,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 523,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,81*
€ 551,71*
Lager 4757
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,23*
€ 557,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,66*
€ 630,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,72*
€ 569,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,23*
€ 516,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.