Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1490028 Herst.-Nr.: 20067910 EAN/GTIN: 4026212088502 |
| |
|
| | |
| Schrankmodul META CLIP 100 Grundfeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 500mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · Bodenanzahl: 6 · inkl. Vollwandseitenrahmen · Rückwand und 1/2 Tür (1000mm)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Gewicht: 87,075 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Farbe: lichtgrau, RAL 7035· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 500 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Feldlast: | 820 kg | Anzahl Fachböden: | 6 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausstattung: | 2 halbe Türen | Marke: | META | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Clip 100 Regal, Regal Clip 100, Grund-Regal, Grundregal, aktenregal meta grundregal, clip 100 regal, meta clip 100 regal, Steckregalsystem, Steckregale, Steckregalsysteme, Steckregal, 8000335918 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,18* | € 1.102,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 981,86* | € 1.107,81* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,07* | € 1.107,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,81* | € 1.150,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,51* | € 1.156,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|