Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489767 Herst.-Nr.: 20095853 EAN/GTIN: 4026212266283 |
| |
|
| | |
| Abdeckboden für Schraubregal META COMPACT · Höhe: 25mm · Länge: 750mm · Tiefe: 600mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · inkl. SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal· Gewicht: 2,971 kg· Höhe: 25 mm· Anwendung: Büro· Länge: 750 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Fachtiefe: 600 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Marke: | META | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 60 kg | Material: | Stahl | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachböden, Regalböden, Zusatzboden, Fachböden für Schraubregal, 8000335654 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,29* | € 26,33* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,66* | € 26,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,85* | € 29,45* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,92* | € 31,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,27* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|