Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckboden f.Schraubregal B1250xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckboden f.Schraubregal B1250xT300mm
Abdeckboden f.Schraubregal B1250xT300mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489754
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095849
EAN/GTIN:
     4026212266245
Suchbegriffe:
Meta Compact Regal
Regal Meta Compact
meta compact regal
Abdeckboden für Schraubregal META COMPACT · Höhe: 25mm · Länge: 1250mm · Tiefe: 300mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · inkl. SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal· Anzahl Böden: 1· Gewicht: 4,094 kg· Höhe: 25 mm· Anwendung: Büro· Länge: 1250 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Fachtiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalböden, Zusatzboden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden, 8000335657
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 29,29*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 29,43*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,61*
€ 32,88*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 35,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.