Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlagleiste B1300xH20mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endanschlagleiste B1300xH20mm lichtgrau
Endanschlagleiste B1300xH20mm lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489515
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20087198
EAN/GTIN:
     4026212206302
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Endanschlagleiste für Fachböden · Höhe: 20mm · Länge: 1300mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,728 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Marke:
META
passend für:
Fachböden
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, meta steck-regal, endanschlag lagerregal, Schüttgutleisten, Regal, Schüttgutleiste, 8000335275
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,89*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,96*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,51*
46 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,65*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.