Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlagleiste B1000xH20mm silber ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endanschlagleiste B1000xH20mm silber ver
Endanschlagleiste B1000xH20mm silber ver
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1489513
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20086501
EAN/GTIN:
     4026212199567
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Endanschlagleiste für Fachböden · Höhe: 20mm · Länge: 1000mm · Oberfläche: verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,543 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
META
passend für:
Fachböden
Farbe:
silber
Höhe:
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,96*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,99*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,01*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 4,15*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.