Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489485 Herst.-Nr.: 200185701 EAN/GTIN: 4026212327175 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschutzregal META CLIP 100 Grundfeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 600mm · Bodenanzahl: 3 · Oberfläche: verzinkt · inkl. Kleiderstange und BefestigungszubehörWeitere technische Eigenschaften:· bestückt mit: Diagonalaussteifung· prüfpflichtig: ja· Gewicht: 31,538 kg· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Länge: 1000 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 600 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Anzahl Fachböden: | 3 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Marke: | META | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 100 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderstangenregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, grundregal h 2000 x b 1000 x t 600 mm, clip 100 regal, meta clip 100 regal, Regal, Steckregale, Steckregal, 8000335232 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 190,03* | € 233,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 189,43* | € 233,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,07* | € 255,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,13* | € 257,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,92* | € 269,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|