| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1487173 Herst.-Nr.: B-23220-04-R-8 EAN/GTIN: 4015540871078 |
| |
|
| | |
| Panik-Schließzwangfunktion C für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · 1-tourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Panikschlösser, Automatikschlösser, Automatikschloss, Panik-Einsteckschlösser, 3324024338 |
| | |
| |