| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1486017 Herst.-Nr.: B-19110-01-U-8 EAN/GTIN: 4015540793127 |
| |
|
| | |
| Umschaltfunktion B · für 2-flügelige Rohrrahmentüren · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand · 2-teilige Stahlnuss mit 9 mm Nussvierkant · Fallenriegel aus Stahl · Falle umlegbar · dadurch DIN links und rechts verwendbar · Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar · selbstverriegelnd · Fallenriegel löst automatisch beim Zufallen der Tür aus · Stulplänge 270 mm · Entfernung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: selbstverriegelnd· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, bks panikschloß dorn 40, anti-panik schloß, anti-panik-schloss dorn 40mm, Automatikschlösser, Automatikschloss, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser, 3000253174 |
| | |
| |