| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1481464 Herst.-Nr.: B 1311 0054 EAN/GTIN: 4015540604089 |
| |
|
| | |
| für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss · 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig · PZ · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Stulpbreite: 24mm· Lochung: PZ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Riegel-Rohrrahmenschloss, Rohrrahmen-Riegelschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, feuerschutztür-einsteckschloss bks, feuerschutztür einsteckschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Einsteckschloss, 3000252820 |
| | |
| |