Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2524 Gr.29 sand/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Plaline Nr.2524 Gr.29 sand/schw
Latzhose Plaline Nr.2524 Gr.29 sand/schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479544
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524029
EAN/GTIN:
     4030913902661
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Plaline Latzhose sand/schwarz 29. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000297215
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,34*
€ 32,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 33,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,87*
€ 34,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,82*
€ 36,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524102
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2524106
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2524025
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2524042
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2524044
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.