Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2574 Gr.XL san


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Plaline Nr.2574 Gr.XL san
Allwetterjacke Plaline Nr.2574 Gr.XL san
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479186
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2574056
EAN/GTIN:
     4030913905938
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke sand/schwarz XL. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Wetterjacken, Wetterschutz-Jacke, Wetterschutzbekleidung, Regenschutzbekleidung, 8000289163
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,65*
€ 69,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,11*
€ 71,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 71,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,71*
€ 72,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,43*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2574052
ab € 53,74*
Ähnlich
Planam
2574048
ab € 53,44*
Ähnlich
Planam
2574044
ab € 53,38*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,63*
Ähnlich
Planam
2574060
ab € 53,52*
Ähnlich
Planam
2574064
ab € 59,02*
Ähnlich
Planam
2574068
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,74*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,58*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,81*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,45*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,71*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.