Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2573 Gr.L reinweiß/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479177
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2573052
EAN/GTIN:
     4030913905846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke reinweiß/zink L. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß/zink
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,43*
€ 67,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,45*
€ 68,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,84*
€ 70,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 70,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 51,18*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 51,06*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 51,13*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 51,11*
Ähnlich
Planam
2573048
ab € 51,22*
Ähnlich
Planam
2573044
ab € 51,19*
Ähnlich
Planam
2573056
ab € 50,95*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 51,18*
Ähnlich
Planam
2573060
ab € 51,10*
Ähnlich
Planam
2573064
ab € 56,50*
Ähnlich
Planam
2573068
ab € 56,02*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,98*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,93*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.