Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2573 Gr.S rein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Plaline Nr.2573 Gr.S rein
Allwetterjacke Plaline Nr.2573 Gr.S rein
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479175
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2573044
EAN/GTIN:
     4030913905822
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke reinweiß/zink S. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß/zink
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Regenschutzbekleidung, Wetterschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutz-Jacke, 8000289154
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,78*
€ 69,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,83*
€ 70,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 71,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,38*
€ 72,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,46*
€ 77,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,78*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,68*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,50*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,78*
Ähnlich
Planam
2573052
ab € 53,49*
Ähnlich
Planam
2573048
ab € 53,47*
Ähnlich
Planam
2573056
ab € 53,70*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,61*
Ähnlich
Planam
2573060
ab € 53,39*
Ähnlich
Planam
2573064
ab € 58,79*
Ähnlich
Planam
2573068
ab € 58,89*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,40*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,49*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.