Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2570 Gr.XL sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allwetterjacke Plaline Nr.2570 Gr.XL sch
Allwetterjacke Plaline Nr.2570 Gr.XL sch
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479154
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2570056
EAN/GTIN:
     4030913905617
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke schwarz/zink XL. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, planam arbeitsjacke schiefer schwarz, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Wetterschutz-Jacke, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, 8000289131
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,64*
€ 69,83*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 71,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 71,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,96*
€ 72,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,97*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,46*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,30*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,50*
Ähnlich
Planam
2570052
ab € 53,67*
Ähnlich
Planam
2570048
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2570044
ab € 53,28*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,33*
Ähnlich
Planam
2570060
ab € 53,44*
Ähnlich
Planam
2570064
ab € 58,61*
Ähnlich
Planam
2570068
ab € 58,62*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,72*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,56*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,74*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.