Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2584 Gr.XXL sand/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterweste Plaline Nr.2584 Gr.XXL sand/
Winterweste Plaline Nr.2584 Gr.XXL sand/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2584060
EAN/GTIN:
     4030913906508
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste sand/schwarz XXL. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: ohne Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 41,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 41,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 41,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,04*
€ 45,23*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,09*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584052
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2584048
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2584044
ab € 30,08*
Ähnlich
Planam
2584056
ab € 30,15*
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
2584064
ab € 32,92*
Ähnlich
Planam
2584068
ab € 33,16*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 30,10*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,99*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.