Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2584060 Gr.XXL Winterweste sand/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2584060 Gr.XXL Winterweste sand/schwarz
Planam Plaline 2584060 Gr.XXL Winterweste sand/schwarz
Planam Plaline 2584060 Gr.XXL Winterweste sand/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474071
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2584060
EAN/GTIN:
     4030913906508
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Winter Weste, sand/schwarz, Größe: XXL (2584060)

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserabweisend, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
2584060
Werksnummer:
2584060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXL
Produktart:
Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 41,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 41,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 41,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,04*
€ 45,23*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,09*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584052
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2584048
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2584044
ab € 30,08*
Ähnlich
Planam
2584056
ab € 30,15*
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
2584064
ab € 32,92*
Ähnlich
Planam
2584068
ab € 33,16*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 30,10*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,99*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.