Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2555 Gr.L grün/schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4-Hose Plaline Nr.2555 Gr.L grün/schwa
3/4-Hose Plaline Nr.2555 Gr.L grün/schwa
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479014
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2555052
EAN/GTIN:
     4030913904887
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose grün/schwarz L. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, kurze Hose, Piratenhose, 3/4-Hosen, Bermuda, Hose, 8000289112
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,24*
€ 25,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 26,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,35*
€ 26,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2555044
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2555048
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
2555056
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2555060
ab € 18,42*
Ähnlich
Planam
2555064
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2555068
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.