Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Plaline Nr.2535 Gr.4XL grün/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Plaline Nr.2535 Gr.4XL grün/schwar
Weste Plaline Nr.2535 Gr.4XL grün/schwar
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1478939
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2535068
EAN/GTIN:
     4030913903804
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Plaline Weste grün/schwarz 4XL. Armfrei und trotzdem alles dabei. Für das Arbeiten an wärmeren Tagen ist die Plaline Arbeitsweste der perfekte „Klimatisierer“. Lüftungsschlitz und Golffalten im Rücken sorgen für eine gute Körpertemperatur.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle· Ärmellänge: ohne Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
4XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 28,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 28,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,19*
€ 29,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2535044
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
2535048
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2535052
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2535056
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2535060
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2535064
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.