| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000473722 Herst.-Nr.: 2531040 EAN/GTIN: 4030913903415 |
| |
|
| | |
| PLANAM Weste, kornblau/marine, Größe: XS (2531040) Bequem und sicher. Plaline Arbeitskleidung 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken. UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2531040 | Werksnummer: | 2531040 | Profil: | XS | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Groesse: | XS | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,32* | € 25,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,37* | € 26,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,22* | € 26,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,31* | € 26,92* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,06* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|