| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462764 Herst.-Nr.: HEA203007EU EAN/GTIN: 4250623704526 |
| |
|
| | |
| einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit AnschlagkanteWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden, verzinkt· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Kapazität Ordner DIN A4: | 54 | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Ausführung: | Anbauregal | Anzahl Fachböden: | 6 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 60 kg | Bauart: | einseitig | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb750xt300mm, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Komplettregale, Regal, Steckregale, Komplettregal, 9104483803 |
| | |
| |