| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462144 Herst.-Nr.: 2328054 EAN/GTIN: 4030913940892 |
| |
|
| | |
| Highline Damen Bundhose kornblau/marine/zink 54. Komfortabel mit Funktionen. Perfekte Passform · ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles · was Frauen der Tat benötigen · um einen guten Job zu machen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine/zink | Größe: | 54 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose canvas gr. 54 blau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, Damenhosen, 8000294429 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,03* | € 23,50* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,04* | € 24,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,92* | € 24,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,85* | € 24,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,39* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|