| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462079 Herst.-Nr.: 6121122 EAN/GTIN: 4030913938356 |
| |
|
| | |
| Junior Latzhose marine/orange 122/128. Hohe Bewegungsfreiheit. Mal so richtig austoben – mit der Junior Latzhose ist das kein Problem. Dank Gummizug im Bund · Trägern mit elastischem Gummieinsatz und hochgezogenem Rückenteil mit Trägerkreuz passt sich die Latzhose allen Bewegungen einfach an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: I mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 104443· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176 Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/orange | Größe: | 122/128 | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,00* | € 22,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 23,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 23,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,96* | € 23,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,41* | € 24,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|